| |
|
| Artikel-Nr.: 328-25952 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5701684480120 |
| |
|
| | |
| - Inhalt: 500 ml
- Spülzeit: ca. 2 Minuten
- nach DIN EN 15154-4
| - zur Neutralisierung von Säuren und Alkali
- geeignet für chemische Labore, Chemiebetriebe, Industrie, Polizei, Militär und Feuerwehr etc.
- durch den speziellen Aufsatz wird das Offenhalten der Augenlider erleichtert
- für den mobilen Einsatz oder zum Nachfüllen von Station und Koffer
| Hinweis: Nach der Anwendung sollte mit physiologischer Natriumlösung oder Wasser nachgespült werden! Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Inhalt: | 500 ml | Norm: | nach DIN EN 15154-4 | Spülzeit: | ca. 2 min. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,57* | € 23,96* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 17,10* | € 24,93* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 19,11* | € 26,44* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,97* | € 26,83* | | | | Lager 328 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 27,00* | € 37,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 54,00* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|