Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher 'Cubo Kemen', rot, ohne Schutzdach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Standascher -Cubo Kemen-, aus Kunststoff (Art. 20051)
Anwendungsbeispiel: Standascher -Cubo Kemen-, aus Kunststoff (Art. 20051)
Anwendungsbeispiele: ohne Dach, v.l. Art. 20051, 20052, 20049, 20050
Anwendungsbeispiele: mit Dach, v.l. Art. 20055, 20056, 20053, 20054
Detailansicht: Mit praktischem Kippensieb
Detailansicht: Mit Vorhängeschloss und Kette zur Diebstahlsicherung
Anwendungsbeispiel: Dach ist abnehmbar
Artikel-Nr.:
     328-20049
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695020027
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
  • Material: Kunststoff, recycelbar
  • inkl. Aluminium-Einlegeteil und
    Kippensieb, verzinkt

|
  • witterungsbeständig und schlagfest
  • einfache Montage ohne Werkzeug
  • hohe Standfestigkeit durch Zusatzgewicht im Bodenteil
  • Sandbedarf pro Füllung ca. 6 kg
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot
Modell:
ohne Schutzdach
Höhe:
722 mm
Durchmesser:
420 mm
Material:
Kunststoff, recycelbar
Serie:
Cubo
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen
Weitere Suchbegriffe: Standascher, var kunststoff standascher, kegel standascher, var kegel-standascher, Aschebehälter, Zigarettenbehälter, Zigarettenmülleimer, Kippensammler, Sammelbehälter, Großaschenbecher, Raucherbereich, Raucherstation, Cubo, VAR
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 73,68*
€ 96,28*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 75,66*
€ 96,93*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,98*
€ 97,39*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,67*
€ 99,42*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 87,69*
€ 122,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,12*
€ 145,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,38*
€ 139,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,19*
€ 131,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,23*
€ 124,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
116720
ab € 36,17*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3321
ab € 55,59*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3320
ab € 55,03*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 23,82*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2009
ab € 77,19*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2007
ab € 79,46*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2006
ab € 71,42*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2008
ab € 77,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.