Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitsystem Leitboy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Bakensystem Leitboy II - IV, Folie Typ 2 (RA2) (v.l. 18369,18373,18383)
Modellbeispiele: Bakensystem Leitboy II - IV, Folie Typ 2 (RA2) (v.l. 18369,18373,18383)
Modellbeispiele: Bakensystem Leitboy II - IV, Folie Typ 2 (RA2) (v.l. 18369,18373,18383)
Modellbeispiel: Leitboy II
Modellbeispiel: Leitboy III ohne Griff
Modellbeispiel: Leitboy IV
Anwendungsbeispiel: mit Leitboy-Fußplatte (Art. 18412)
Anwendungsbeispiel: mit Leitschwelle (Art. 18389)
Detailansicht: Montage auf Leitschwelle (Art. 18389)
Anwendungsbeispiel: beweglich
Artikel-Nr.:
     328-18369
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527449307
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake
  • Material: Kunststoff
  • Folie: RA2 (Typ 2)
  • mit flexiblem Gummifuß

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Leitboy II (L72)
Höhe:
760 mm
Breite:
215 mm
Folienart:
Schraffenfolie
Richtungsangabe:
linksweisend
Beklebung:
einseitig
Folie Farbe:
rot/weiß
Farbe:
orange
Material:
Kunststoff
Reflexionsklasse:
RA2
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, Verkehrsschild, Verkehrsschilder, Verkehrszeichen, Hinweisschilder, Bake, Gefahrzeichen, Baken, Markierung, Sicherung, Baustellensicherung, 3L571, 3L57, 3L70, 3L701, Anfahrschutz, Horizont, Barke, Leitboy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,18*
€ 123,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LKF Vejmarkering
ab € 45,87*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,64*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 31,62*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 52,06*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 52,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.