Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitschwellen 'Modellreihe LN60' mit Anti-Rutsch-System ARS, Leitschwelle mit Sicherheitsschraube und Kupplungshaken, 1000 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Leichte Handhabung bei optimaler Stabilität (Leitboy und Leuchtbügel nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Leichte Handhabung bei optimaler Stabilität (Leitboy und Leuchtbügel nicht im Lieferumfang enthalten)
:
Anwendungsbeispiel: leichte Handhabung bei optimaler Stabilität (Leitboy und Leuchtbügel nicht im Lieferumfang enthalten)
Modellbeispiel: Endstück A LN 61(Art. 18391)
:
Modellbeispiel: Endstück B LN 62 (Art. 18393)
Anwendungsbeispiel: Leitschwelle mit Leitboy und Leuchtbügel
Anwendungsbeispiel: Leitschwelle mit Leitboy und Leuchtbügel
Anwendungsbeispiel: auswechselbare Antirutschnoppen
Anwendungsbeispiel: keine verbleibenden Rückstände auf der Fahrbahn
Anwendungsbeispiel: keine verbleibenden Rückstände auf der Fahrbahn
Artikel-Nr.:
     328-18389
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527449499
Suchbegriffe:
Leitschwelle
leitschwelle
  • Befestigung: frei liegend
  • BASt-geprüft nach TL-Leitelemente,
    Prüf-Nr.: 94 5 S 001/LU
  • Die BaSt-Prüfung der Leitschwelle ist nur gültig, wenn sie mit dem Leuchtbügel LN 65 und dem Leitboy III verwendet wird
  • Auf jeder Leitschwelle muss ein Leuchtbügel angebracht sein, während der Leitboy III normalerweise auf jeder zweiten Leitschwelle positioniert wird, abhängig von den Vorgaben der jeweiligen Behörde

|
  • durch stabile Metallhaken sind die einzelnen Elemente miteinander verbunden
  • flexible Verbindungen lassen Spielraum um verschiedene Kurvenradien zu legen
  • Anti-Rutsch-System sorgt für Haftung auf der Fahrbahn
  • kein Verkleben oder Befestigung durch Bodenschrauben mehr notwendig
  • dadurch bleiben keine Rückstände über
  • Leitschwellen können mit Leitmalen/Sichtzeichen ausgerüstet werden
  • Kontur der Schwelle deutlich erkennbar, gerade bei Nacht für Verkehrsteilnehmer gut sichtbar


Das Leitschwellensystem besteht aus 3 Elementen:



Leitschwelle LN 60 mit ARS Recycling-Material

  • Maße (LxBxH): 1000 x 270 x 90 mm
  • Gewicht: ca. 16 kg
  • passend für alle Leitboys
  • integrierte Sicherungsschraube mit Kupplungshaken
  • seitliche Kletterkanten
  • für eine 90°-Kurve benötigt man eine Fläche von ca. 11 x 11 m
  • Elemente können miteinander verschraubt werden


Endstück A LN 61, Recycling-Material

  • Maße (LxB): 440 x 270 mm
  • Gewicht: ca. 5,6 kg
  • mit Kupplungshaken


Endstück B LN 62, Recycling-Material

  • Maße (LxB): 480 x 270 mm
  • Gewicht: ca. 5,3 kg
  • mit Sicherungsschraube
|

Hinweis: Größere Mengen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Elemente:
Leitschwelle mit Sicherheitsschraube und Kupplungshaken
Höhe:
90 mm
Länge:
1000 mm
Farbe:
gelb
Material:
Recyclingmaterial
Breite:
270 mm
BASt-Prüfzeugnis:
Prüf-Nr.: 94 5 S 001/LU
Befestigung:
frei liegend
inkl. Befestigungsmaterial:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Leitschwellen, Leitsystem, Baustellenleitsystem, Schwelle, Schwellen, Leuchtbügel, Endstück, Endstücke, Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Leitbake, Bake, Sicherheitsbake, Leitboy-Bake, Baustellensicherung, Fahrbahnteiler, Horizont, Markierungsbalken, Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,66*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 13,78*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 67,34*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 11,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.