Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heiß-Klebeplatten, VPE 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Heiß-Klebeplatten 150 x 150 mm, Verpackungseinheit (VE) 10 Stk. (Art. 18452)
Modellbeispiel: Heiß-Klebeplatten 150 x 150 mm, Verpackungseinheit (VE) 10 Stk. (Art. 18452)
Artikel-Nr.:
     328-18452
Hersteller:
     LKF Vejmarkering
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030163581944
Suchbegriffe:
Heiß-Klebepads
Klebepads
Pads
Horizont
  • Maße (LxBxH): 150 x 150 x 3 mm
  • Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück

|
  • zur Befestigung von Sichtzeichen und Leitboy-Füßen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
150 mm
Höhe:
3 mm
Länge:
150 mm
Verpackungseinheit (VPE):
10 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 60 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 10,17*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 32,02*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 21,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.