Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitboy-Fuß für Leitboy I und III, gelb, L49.7R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Leitboy-Fuß L49.7R / L49.5R für Leitboy I und III (Art. 18468)
Modellbeispiel: Leitboy-Fuß L49.7R / L49.5R für Leitboy I und III (Art. 18468)
Modellbeispiel: Leitboy-Fuß L49.5R für Leitboy I und III (Art. 18469)
Artikel-Nr.:
     328-18468
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527449901
Suchbegriffe:
Bakenfußplatte
bakenfußplatte
  • Material: Kunststoff
  • Maße (LxHxB): 174 x 120 x 24 mm
  • Gewicht: ca. 0,2 kg
  • Montage: Ankleben- oder Schrauben
  • inkl. Spannbacken mit Reflektoren

|
  • hauptsächlich verwendet bei Sichtzeichen
|

Achtung: Boden-Befestigungsschrauben und Heiß-Klebepads nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
gelb
Modell:
L49.7R
Breite:
24 mm
Gewicht:
0,2 kg
Höhe:
120 mm
Länge:
174 mm
Material:
Kunststoff
Montage:
Ankleben- oder Schrauben
Lieferumfang:
inkl. Spannbacken mit Reflektoren
Weitere Suchbegriffe: Fußplatte, Fuß, Leitboyfuß, Leitboyfußplatte, Leitboy-Fuß, Leitboy-Fußplatte, L49.7R, Anfahrschutz, Horizont
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 6,50*
Zubehör
LKF Vejmarkering
ab € 47,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.