Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitboy-Fuß L50 / L50.II, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Leitboy-Fuß L50 / L50.II für sämtliche Leitboys und Leitboy-Poller (Art. 18410)
Modellbeispiel: Leitboy-Fuß L50 / L50.II für sämtliche Leitboys und Leitboy-Poller (Art. 18410)
Modellbeispiel: Leitboy-Fuß gelb (Art. 18411)
Artikel-Nr.:
     328-18410
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527449642
Suchbegriffe:
Bakenfußplatte
bakenfußplatte
  • Material: Kunststoff
  • Maße (LxHxB): 300 x 250 x 50 mm
  • Gewicht: ca. 1,3 kg
  • passend für sämtliche Leitboys und Leitboy-Poller

|
  • mit vier Klemmschrauben zum Anschrauben
  • hauptsächlich für stationären Einsatz
|

Achtung: Boden-Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Breite:
50 mm
Gewicht:
1,3 kg
Höhe:
250 mm
Länge:
300 mm
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Leitboy-Fußplatte, Fußplatte, Leitbake, Bake, Sicherheitsbake, Leitboy-Bake, Anfahrschutz, Horizont
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 13,78*
Zubehör
LKF Vejmarkering
ab € 47,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.