Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher 'Cubo Alberto', enzianblau, mit Edelstahl-Dach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wandascher -Cubo Alberto- 0,6 Liter, aus Stahl (Art. 16813)
Modellbeispiel: Wandascher -Cubo Alberto- 0,6 Liter, aus Stahl (Art. 16813)
Modellbeispiel: Rot, ohne Dach (Art. 16814)
Modellbeispiel: Schwarz, ohne Dach (Art. 16815)
Modellbeispiel: Silber, ohne Dach (Art. 16817)
Modellbeispiel: Rot, mit Edelstahl-Dach (Art. 16820)
Modellbeispiel: Schwarz, mit Edelstahl-Dach (Art. 16821)
Modellbeispiel: Enzianblau, mit Edelstahl-Dach (Art. 16822)
Modellbeispiel: Silber, mit Edelstahl-Dach (Art. 16823)
Artikel-Nr.:
     328-16822
Herst.-Nr.:
     33341
EAN/GTIN:
     4030695333417
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher
  • Volumen: 0,6 Liter
  • Material: Stahlblech, beschichtet
  • inkl. Montagematerial und Piktogramm

|
  • stabile, funktionale Konstruktion
  • bequemes und einfaches Handling
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
enzianblau
Modell:
mit Edelstahl-Dach
Höhe:
220 mm
Durchmesser:
120 mm
Material:
Stahlblech, beschichtet
Volumen:
0,6 LTR
Form:
Rund
Serie:
Cubo
Befestigung:
zur Wandmontage
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial und Piktogramm
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Weitere Suchbegriffe: Aschebehälter, Zigarettenbehälter, Zigarettenmülleimer, Kippensammler, Sammelbehälter, Raucherbereich, Raucherstation, Alberto, Cubo, VAR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 48,17*
€ 71,10*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 61,40*
€ 81,68*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43401
€ 189,09*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43400
€ 112,03*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
39101
€ 124,58*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45007
€ 218,92*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
14711
€ 51,67*
Ähnlich
Vepa Bins
8713631659982
€ 134,30*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
14791
€ 79,99*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3333
€ 43,35*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3220
€ 23,68*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45001
€ 114,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.