Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher 'Cubo Alberto', enzianblau, ohne Dach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wandascher -Cubo Alberto- 0,6 Liter, aus Stahl (Art. 16813)
Modellbeispiel: Wandascher -Cubo Alberto- 0,6 Liter, aus Stahl (Art. 16813)
Modellbeispiel: Rot, ohne Dach (Art. 16814)
Modellbeispiel: Schwarz, ohne Dach (Art. 16815)
Modellbeispiel: Silber, ohne Dach (Art. 16817)
Modellbeispiel: Rot, mit Edelstahl-Dach (Art. 16820)
Modellbeispiel: Schwarz, mit Edelstahl-Dach (Art. 16821)
Modellbeispiel: Enzianblau, mit Edelstahl-Dach (Art. 16822)
Modellbeispiel: Silber, mit Edelstahl-Dach (Art. 16823)
Artikel-Nr.:
     328-16816
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695033348
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
  • Volumen: 0,6 Liter
  • Material: Stahlblech, beschichtet
  • inkl. Montagematerial und Piktogramm

|
  • stabile, funktionale Konstruktion
  • bequemes und einfaches Handling
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
enzianblau
Modell:
ohne Dach
Höhe:
100 mm
Durchmesser:
90 mm
Material:
Stahlblech, beschichtet
Volumen:
0,6 Liter
Form:
Rund
Serie:
Cubo
Befestigung:
zur Wandmontage
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial und Piktogramm
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Weitere Suchbegriffe: Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Wandaschenbecher, Wandascher, var wandascher, wandaschenbecher, Aschebehälter, Zigarettenbehälter, Zigarettenmülleimer, Kippensammler, Sammelbehälter, Raucherbereich, Raucherstation, Alberto, Cubo, VAR
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 25,39*
€ 34,15*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 25,36*
€ 34,18*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,48*
€ 34,23*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,11*
€ 35,12*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 27,31*
€ 45,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43401
ab € 159,40*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43400
ab € 87,83*
Ähnlich
Vepa Bins
31659982
ab € 70,55*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 91,49*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 154,85*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 99,01*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,63*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
14791
ab € 60,61*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3333
ab € 31,61*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3220
ab € 23,27*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45001
ab € 80,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.