Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher 'Cubo Pura'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Pura- aus Edelstahl, mit Ascher, zur Wandmontage (Art. 16723)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Pura- aus Edelstahl, mit Ascher, zur Wandmontage (Art. 16723)
Anwendungsbeispiel: einfache Entleerung der Aschenbecher- und Mülleinsätze
Artikel-Nr.:
     328-16723
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695149834
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Edelstahl-Abfallbehälter
  • Volumen Abfallbehälter: 4 Liter
  • Volumen Ascher: 0,8 Liter
  • Maße (HxBxT): 580 x 200 x 125 mm
  • Material Korpus: Edelstahl, geschliffen
  • Material Einwurfblende: Edelstahl, poliert
  • Material Hinweisschild: aus Stahl,
    verzinkt und beschichtet
  • Montageart: Wandmontage
  • inkl. Montagematerial und
    Piktogramm-Aufkleber

|
  • einfaches und bequemes Handling
  • stablie, funktionale Konstruktion
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zur Wandmontage
Gesamthöhe:
580 mm
Gesamtbreite:
200 mm
Gesamttiefe:
125 mm
Einwurfblende Material:
Edelstahl, poliert
Hinweisschild Material:
aus Stahl, verzinkt und beschichtet
Korpus Material:
Edelstahl, geschliffen
Abfallbehälter Volumen:
4 Liter
Ascher Volumen:
0,8 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Mit Ascher
Serie:
Cubo
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial und Piktogramm-Aufkleber
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
Frei Haus
ab € 166,42*
€ 204,04*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,25*
€ 204,59*
13 Tage
20
Frei Haus
ab € 176,73*
€ 216,44*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 177,52*
€ 216,44*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 208,24*
€ 297,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,41*
€ 353,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,20*
€ 347,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 281,34*
€ 334,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,91*
€ 303,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,33*
€ 271,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,24*
€ 247,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1559
ab € 193,83*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12165
ab € 516,52*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 351,96*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28110
ab € 733,43*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28716
ab € 310,76*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1349
ab € 300,60*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 304,14*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 125,00*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 244,15*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3459
ab € 200,23*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
35591
ab € 90,03*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3599
ab € 118,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.