Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Elasto Schwarz', überfahrbar, 750 mm, gelb (reflektierend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Elasto Schwarz- Ø 80 mm, überfahrbar, v.l. Art. 15293-3, 15294-2, 15295-3, 15296-2
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Elasto Schwarz- Ø 80 mm, überfahrbar, v.l. Art. 15293-3, 15294-2, 15295-3, 15296-2
Technische Ansicht: Absperrpfosten -Elasto Schwarz- Ø 80 mm, überfahrbar, retroreflektierend, Art. 15296-2
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Elasto Schwarz- Ø 80 mm, überfahrbar, retroreflektierend, v.l. Art. 15293-3, 15296-2
Anwendungsbeispiel (oranges Modell): Absperrpfosten -Elasto Schwarz-, Art. 15295-2, keine Beschädigungen am PKW
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Schwarz-, Art. 15295-3 (Aufsatz und Kette nicht im Lieferung enthalten)
Anwendungsbeispiel (oranges Modell): Absperrpfosten -Elasto Schwarz-, komplett überfahrbar, Art. 15296-2
Anwendungsbeispiel: (oranges Modell): Absperrpfosten -Elasto Schwarz-, komplett überfahrbar, retroreflektierend, Art. 15296-2
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Schwarz-, Art. 15295-3, keine Beschädigung am Fahrzeug
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Schwarz- Ø 80 mm, überfahrbar, retroreflektierend, Art. 15295-2
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Schwarz- Ø 80 mm, überfahrbar, retroreflektierend, Art. 15293-2
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Schwarz- Ø 80 mm, überfahrbar, retroreflektierend, Art. 15294-2
Artikel-Nr.:
     328-15295-3
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410172279
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit einem Durchmesser von 80 mm und einer überfahrbaren Eigenschaft bietet dieser Pfosten nicht nur eine robuste und langlebige Konstruktion aus PU (Polyurethan), sondern auch eine einfache Installation und eine Garantie von 5 Jahren*. Die schwarze Farbe und die retroreflektierenden Streifen sorgen für eine optimale Sichtbarkeit, während der 200 mm große Fuß für zusätzliche Stabilität sorgt.

  • Material: PU (Polyurethan)
  • Pfosten Ø: 80 mm
  • Fuß Ø: 200 mm
  • Farbe: schwarz
  • ohne Befestigungsmaterial
  • Garantie: 5 Jahre*

(*auf Farbstabilität, Elastizität und Selbstaufrichtung)
|
  • richtet sich nach überfahren selbsttätig wieder auf
  • für Ein- und Ausfahrten und Parkhäuser
  • ideal als Fahrbahnteiler und bei engen Zuwegen
  • Material ist sehr robust und flexibel
|

Achtung: Befestigungsset (VE 3 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Nicht für permanentes Überfahren (z.B. mehrfach täglich) geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
750 mm
Folie:
gelb (reflektierend)
Pfosten Ø:
80 mm
Farbe:
schwarz
Fuß Ø:
200 mm
Garantie:
5 Jahre*
Material:
PU (Polyurethan)
Eigenschaft:
überfahrbar
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Warnkegel, Fahrbahnmarkierung, Leitzylinder, Leitpoller, Flexibler-Absperrpfosten, überfahrbar, Flexipfosten, Verkehrsleitkegel, 412282, 412284, 412222, 412221, Temka, Knickpoller
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 21,96*
€ 33,63*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 27,40*
€ 37,95*
22 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 33,97*
€ 47,16*
1
€ 4,70*
ab € 41,95*
€ 62,32*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
13194AD
ab € 3,08*
Zubehör
Temka
ab € 3,08*
Zubehör
Temka
ab € 3,31*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,70*
Zubehör
Temka
ab € 13,39*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
Zubehör
Temka
ab € 1,06*
Zubehör
Temka
13174HS
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.