Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Harmonie' Ø 80 mm, zum Einbetonieren mit Bodenanker, feststehend, ohne Verschluss, 1 Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Stilpoller -Harmonie- Ø 80 mm vl. 14331-00, 14339-00
Modellbeispiele: Stilpoller -Harmonie- Ø 80 mm vl. 14331-00, 14339-00
Technische Ansicht:
Modellbeispiele: Heraushebbar vl. 14330-00, 14331-00
Modellbeispiele: Feststehendvl. 14333-00, 14334-00, 14335-00
Modellbeispiel: Beweglich 14339-00
Artikel-Nr.:
     328-14334-01
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527125676
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Der Stilpoller "Harmonie" ist ein hochwertiges und robustes Produkt, das aus Aluminiumguss mit einem Stahlrohreinsatz gefertigt ist. Dadurch ist er besonders stabil und langlebig. Mit einem Pfostendurchmesser von 80 mm und einer Höhe von 900 mm über dem Flur bietet er eine ideale Balance zwischen Sicherheit und Ästhetik. Die anthrazitgraue Lackierung mit Glimmergraphit verleiht dem Stilpoller ein modernes und ansprechendes Erscheinungsbild.

Dieser Stilpoller ist vielseitig einsetzbar, egal ob als Abgrenzung von Parkplätzen, Gehwegen oder Grünflächen, der Stilpoller "Harmonie" fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein.

Top-Eigenschaften:
- Hochwertiges Material: Der Stilpoller besteht aus Aluminiumguss mit einem Stahlrohreinsatz, der feuerverzinkt ist und somit besonders langlebig und korrosionsbeständig ist.
- Modernes Design: Die anthrazitgraue Lackierung mit Glimmergraphit verleiht dem Stilpoller ein zeitgemäßes und ansprechendes Aussehen, das sich perfekt in jede Umgebung einfügt.
- Flexibel einsetzbar: Dank seiner herausnehmbaren Funktion kann der Stilpoller je nach Bedarf feststehend oder mobil verwendet werden, was eine vielseitige Nutzung ermöglicht.
- Sicherheit und Ästhetik vereint: Mit einem Pfostendurchmesser von 80 mm und einer Höhe von 900 mm über dem Flur bietet der Stilpoller die ideale Kombination aus Sicherheit und ansprechendem Design.
- Einfache Montage: Der Stilpoller "Harmonie" ist einfach zu installieren und kann ohne großen Aufwand in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden.

  • Material: Aluminiumguss mit Stahlrohreinsatz, feuerverzinkt
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Pfosten Ø: 80 mm
  • Farbe: anthrazitgrau mit Glimmergraphit, lackiert
  • inkl. Befestigungsmaterial

|
  • Sonderlackierung möglich
  • kein Verschmutzen durch oben liegende Schließung
  • mit passender Absperrkette erhältlich (siehe Zubehör)
|

Hinweis: Alle Poller können mit Ösen ausgestattet werden.

Achtung: Bei Modellen zum Aufdübeln zusätzliche Befestigung mit Bodenanker möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren mit Bodenanker
Modell:
feststehend
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Ösen:
1 Öse
Material:
Aluminiumguss mit Stahlrohreinsatz, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
80 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
900 mm
Farbe:
anthrazitgrau mit Glimmergraphit, lackiert
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rundrohr einbetonieren, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Poller, Harmonie, Aluminiumguss, heraushebbar, feststehender, Autasi, Pfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,90*
€ 361,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,73*
€ 353,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 287,82*
€ 342,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,53*
€ 317,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,44*
€ 300,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,33*
€ 266,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Autasi
ab € 143,80*
Zubehör
Autasi
BA-2
ab € 48,63*
Zubehör
Autasi
ab € 94,80*
Zubehör
Autasi
FSCH
ab € 5,47*
Zubehör
Autasi
E-HAKEN
ab € 4,41*
Zubehör
Autasi
ab € 49,28*
Zubehör
Autasi
ab € 6,13*
Zubehör
Autasi
ab € 4,01*
Zubehör
Autasi
ab € 6,22*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 6,12*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.