Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Bodenhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Ersatz-Bodenhülse, Edelstahl Ø 64 mm (Art. 14351)
Modellbeispiel: Ersatz-Bodenhülse, Edelstahl Ø 64 mm (Art. 14351)
Artikel-Nr.:
     328-14351
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527126314
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
bodenhülse 64mm
bodenhülsen
  • Material: Edelstahl
  • Maße: Ø 64 mm
  • Länge: 330 mm

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
64 mm
Länge:
330 mm
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Absperrpfosten, Sperrpfosten, Befestigung, Bodenbefeatigung, Montage, Bodenmotage, Montagematerial, Befestigungsmaterial, Anker, Erdanker, Zubehör, Autasi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Autasi
K-E
ab € 29,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.