Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notglieder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Notglied aus Edelstahl, Gliederstärke 5 mm (Art. 14369)
Modellbeispiel: Notglied aus Edelstahl, Gliederstärke 5 mm (Art. 14369)
Artikel-Nr.:
     328-14369
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527126512
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gliederstärke:
6 mm
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Notkettenglieder, Scherglied, kettennotglied v2a 6mm, ketten notglied, ketten-notglied 6mm, Kettenglieder, Kettenverbinder, Verbindungsglieder, Kettenösen, Verbindungsösen, Edelstahlkettenösen, Gliederketten, Edelstahlketten, Autasi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Autasi
E-HAKEN
ab € 5,72*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 9,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.