Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schäkel aus Edelstahl, Gliederstärke 8 mm (Art. 14508)
Modellbeispiel: Schäkel aus Edelstahl, Gliederstärke 8 mm (Art. 14508)
Artikel-Nr.:
     328-14508
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527230714
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gliederstärke:
8 mm
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Schaekel, Kettenverbinder, Autasi, Ostalbketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Autasi
E-HAKEN
ab € 5,72*
Ähnlich
Autasi
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.