Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Steel Line' 70 x 70 mm, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, mit Sicherheitsschloss gleichschließend/ Schließung oben, 2 Ösen (180°), herausnehmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Steel Line- 70x70 mm (v.l. 14267, 14268, 14270, 14266, 14265)
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Steel Line- 70x70 mm (v.l. 14267, 14268, 14270, 14266, 14265)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel: Leichtes Herausnehmen
Artikel-Nr.:
     328-14267-02
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527123542
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Der viereckige Pfosten mit einer Höhe von 900 mm über Flur, besteht aus robustem, feuerverzinktem Stahl. Dadurch ist er besonders langlebig und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.

Mit einer Breite und Tiefe von 70 mm bietet der Pfosten eine solide Basis für eine zuverlässige Abgrenzung. Das Oberteil ist in einem auffälligen rot-weißen reflektierenden Design gehalten, um eine hohe Sichtbarkeit zu gewährleisten.


  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Pfostenbreite: 70 mm
  • Pfostentiefe: 70 mm
  • Befestigung: zum Einbetonieren
  • Farbe: Oberteil rot-weiß reflektierend
  • inkl. Montageanleitung

|
  • kein Verschmutzen durch oben liegende Schließung
|

Hinweis: Alle Modelle können mit Ösen ausgestattet werden. Auf Anfrage auch mit zwei Profilhalbzylindern erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lieferumfang:
inkl. 2 Schlüssel | inkl. Montageanleitung
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren | zum Einbetonieren
Verschluss:
mit Verschluss
Schließung:
mit Sicherheitsschloss gleichschließend/ Schließung oben
Öse:
2 Ösen (180°)
Bauart:
herausnehmbar
Pfosten Form:
viereckig
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Breite:
70 mm
Pfosten Tiefe:
70 mm
Pfosten Farbe:
Oberteil rot-weiß reflektierend
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, Apsperrpoller, Vierkantpfosten, umlegbar, 70x70mm, feststehender, heraushebbar, Autasi, doppelhalbzylinder, Stahlpoller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,68*
€ 344,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,63*
€ 341,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,08*
€ 322,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,51*
€ 315,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,50*
€ 280,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Autasi
ab € 23,47*
Zubehör
Schake
ab € 10,15*
Zubehör
Autasi
ab € 53,77*
Zubehör
Autasi
FSCH
ab € 6,00*
Zubehör
Autasi
ab € 55,04*
Zubehör
Autasi
ab € 6,12*
Zubehör
Schake
ab € 0,99*
Zubehör
Schake
ab € 10,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.