Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette beschichtet, Meterware (Preis pro Meter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrkette aus Stahl verzinkt und geschweisst, Gliederstärke 5 mm (Art. 14360)
Modellbeispiel: Absperrkette aus Stahl verzinkt und geschweisst, Gliederstärke 5 mm (Art. 14360)
Artikel-Nr.:
     328-14360
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527126406
Suchbegriffe:
Absperrkette
Stahlkette
absperrkette rot/weiß stahl
absperrkette stahl
  • Material: Stahl, verzinkt u. geschweißt
  • Gliederstärke: 5 mm, langgliedrig
  • Farbe: rot/weiß
  • Farbwechsel alle 50 cm

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Meterware (Preis pro Meter)
Farbe:
rot/weiß
Gliederstärke:
5 mm, langgliedrig
Material:
Stahl, verzinkt u. geschweißt
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, Sperrkette, Autasi, Ostalbketten, Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 3,20*
Zubehör
Schake
ab € 22,37*
Zubehör
Schake
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.