Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notglieder, Farbe rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Notglied aus Stahl, rot/weiß kunststoffbeschichtet (Art. 14364 & 14374)
Modellbeispiel: Notglied aus Stahl, rot/weiß kunststoffbeschichtet (Art. 14364 & 14374)
Anwendungsbeispiel mit Absperrkette (Art. 14360):
Artikel-Nr.:
     328-14364
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527126444
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Gliederstärke: 5 mm
  • beschichtet

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot
Gliederstärke:
5 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Notkettenglieder, Scherglied, ketten-notglied 5mm, ketten notglied, ketten-notglied verzinkt, Verbindungsglieder, Kettenverbinder, Glieder, Kettenglieder, Haken, Kettenösen, Verbindungsösen, Stahlkettenglieder, Stahlösen, Stahlverbinder, Autasi, Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 15,75*
Zubehör
Schake
ab € 26,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.