Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Steel Line' Ø 64 mm, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, mit Sicherheitsschloss gleichschließend/ Schließung oben, 1 Öse, herausnehmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Steel Line- (vl. 14208-00, 14207-00, 14206-00, 14205-00)
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Steel Line- (vl. 14208-00, 14207-00, 14206-00, 14205-00)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-14208-01
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527120497
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Dieser robuste, aus Stahl gefertigte Pfosten ist perfekt zum Einbetonieren geeignet und kann entweder herausnehmbar oder feststehend installiert werden.

Mit einer Höhe von 900 mm bietet er eine optimale Sichtbarkeit und gewährleistet somit maximale Sicherheit. Der Pfosten ist aus hochwertigem, feuerverzinktem Stahl gefertigt, was ihm eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse verleiht. Die Kappe besteht aus Edelstahl, was für zusätzliche Langlebigkeit sorgt.

Der runde Pfosten mit einem Durchmesser von 64 mm ist mit einem reflektierenden rot-weißen Oberteil ausgestattet, das eine optimale Sichtbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen gewährleistet.

  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Material Kappe: Edelstahl
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Pfosten: Ø 64 mm
  • Farbe: Oberteil rot-weiß reflektierend
  • Befestigung: zum Einbetonieren
  • inkl. Montageanleitung

|
  • einfaches und schnelles Öffnen
  • kein Verschmutzen durch oben liegende Schließung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lieferumfang:
inkl. 2 Schlüssel | inkl. Montageanleitung
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren | zum Einbetonieren
Verschluss:
mit Verschluss
Schließung:
mit Sicherheitsschloss gleichschließend/ Schließung oben
Öse:
1 Öse
Bauart:
herausnehmbar
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Kappe Material:
Edelstahl
Pfosten Ø:
64 mm
Pfosten Farbe:
Oberteil rot-weiß reflektierend
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar rund, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Absperrpoller, umlegbar, Ø, 64mm, Feststehend, Ortsfest, Herausnehmbar, Heraushebbar, Autasi, Stahlpoller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,90*
€ 373,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,21*
€ 362,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 291,48*
€ 346,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,16*
€ 317,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,87*
€ 297,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,22*
€ 265,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Autasi
K
ab € 18,44*
Zubehör
Schake
ab € 12,70*
Zubehör
Autasi
BA-2
ab € 47,49*
Zubehör
Autasi
ab € 99,21*
Zubehör
Autasi
D
ab € 12,72*
Zubehör
Autasi
FSCH
ab € 6,44*
Zubehör
Autasi
ab € 75,03*
Zubehör
Autasi
ab € 19,07*
Zubehör
Schake
ab € 3,22*
Zubehör
Schake
ab € 22,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.