Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Kristall', mit Bodenhülse zum Einbetonieren, herausnehmbar, ohne Verschluss, 2 Ösen (180°)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Stilpoller -Kristall- 70x70 mm vl. 14179-00, 14178-00, 14177-00, 14176-00
Modellbeispiele: Stilpoller -Kristall- 70x70 mm vl. 14179-00, 14178-00, 14177-00, 14176-00
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-14177-02
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527119156
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Pfostenbreite: 70 mm
  • Pfostentiefe: 70 mm
  • Höhe uber Flur: 900 mm
  • Kopf aus Aluguss
  • Farbe: anthrazitgrau
    mit Glimmergraphit lackiert
  • Befestigung: zum Einbetonieren
  • inkl. Montageanleitung

|
  • einfaches und schnelles Herausnehmen oder Umlegen
  • kein Verschmutzen durch oben liegende Schließung
  • auch mit passender Stahlkette erhältlich (siehe Zubehör)
  • Sonderlackierung auf Anfrage möglich
|

Hinweis: Alle Poller können mit Ösen ausgestattet werden.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren | zum Einbetonieren
Modell:
herausnehmbar
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Ösen:
2 Ösen (180°)
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Form:
viereckig
Höhe über Flur:
900 mm
Pfosten Breite:
70 mm
Pfosten Tiefe:
70 mm
Farbe:
anthrazitgrau mit Glimmergraphit, lackiert
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, Absperrpoller, Kristall-Stahlpoller, Vierkantstahlpfosten, 70x70mm, heraushebbar, herausnehmbar, feststehend, Autasi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,65*
€ 268,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,08*
€ 263,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 214,44*
€ 255,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,53*
€ 236,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,34*
€ 222,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,12*
€ 196,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Autasi
ab € 23,47*
Zubehör
Autasi
ab € 163,80*
Zubehör
Autasi
FSCH
ab € 6,00*
Zubehör
Autasi
E-HAKEN
ab € 4,85*
Zubehör
Autasi
ab € 55,04*
Zubehör
Autasi
ab € 6,12*
Zubehör
Autasi
ab € 4,56*
Zubehör
Autasi
ab € 6,86*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 12,49*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.