Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Typ 220-45, klein und flexibel, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Kabelbrücke Typ 220-45 (v.l. Art. 14104 und 14105)
Modellbeispiele: Kabelbrücke Typ 220-45 (v.l. Art. 14104 und 14105)
Modellbeispiel:
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel: Für LKW-Überfahrung geeignet
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 220-45, 3 Kabelkanäle - 2x 20 mm u. 1x 45 mm, Breite 1200 mm, klein und flexibel
Artikel-Nr.:
     328-14104
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527111655
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
  • Höhe: 65 mm
  • Breite: 1200 mm
  • Überfahrlänge: 210 mm
  • empfohlene Überfahrgeschwindigkeit: 5 bis 10 km/h
  • Kabelkanäle: 2 á 20 mm, 1 à 45 mm
  • Material: Recyclinggummi, robust und profiliert
  • Gewicht: ca. 13 kg
  • Befestigung: freie Aufstellung durch
    unterseitige Antirutsch-Gummilippen

|
  • robustes Recyclingmaterial
  • problemloses Überfahren
  • schützt Schläuche und Kabel vorm Überfahren von z.B. LKW und Stapler
  • profilierte, griffige Oberfläche für leichtes Überfahren
  • unterseitige Antirutsch-Gummilippen verringern ein Verrutschen
  • gute Signalwirkung der gelben Elemente im Straßenverkehr
|

Hinweis: Bei zu starker seitlicher oder punktueller Krafteinwirkung
kann ein Verrutschen nicht ausgeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Material:
Recyclinggummi, robust und profiliert
Höhe:
65 mm
Breite:
1200 mm
Überfahrlänge:
210 mm
max. Achslast:
8 t
Gewicht:
13 kg
empfohlene Überfahrgeschwindigkeit:
5 bis 10 km/h
Kabelkanäle Anzahl u. Größe:
2 à 20 mm, 1 à 45 mm
Kabelkanäle Anzahl:
3
Befestigungs-/Verbindungssystem:
freie Aufstellung durch unterseitige Antirutsch-Gummilippen
rutschhemmend:
ja
LKW überfahrbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, moravia kabelbrücke, fußbodenkanal, installationskanal schwarz, Kabelbrücken, Schlauchbrücke, Schlauchbrücken, Überfahrschutz, Kabelüberfahrschutz
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 50,1184*
€ 65,4284*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 50,66*
€ 66,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 51,84*
€ 69,02*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,95*
€ 71,72*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 94,01*
€ 123,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,40*
€ 146,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,94*
€ 145,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,49*
€ 142,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,72*
€ 130,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
279.24.311
ab € 93,72*
Zubehör
Moravia
279.25.942
ab € 78,6797*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.