Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-/Schlauch-Feinriefenmatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Kabel-/Schlauch-Feinriefenmatte Art. 13846
Modellbeispiel: Kabel-/Schlauch-Feinriefenmatte Art. 13846
Detailansicht:
Artikel-Nr.:
     328-13846
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4049521015878
Suchbegriffe:
Feinriefenmatte
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
  • Breite: 0,7 m
  • Länge: 10 m
  • Stärke: 3 mm
  • Material: Gummi
  • Gewicht: ca. 23 kg
  • Farbe: schwarz

|
  • elastisch
  • ideal zum Abdecken von Kabeln und Schläuchen aller Art
  • rutschfest durch feine Riffelung
  • wetterfest
  • glatt aufliegend, Unterseite stoffgemustert
  • die Matte lässt sich auf die gewünschte Größe zuschneiden
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Gummi
Farbe:
schwarz
Materialstärke:
3 mm
Breite:
0,7 m
Länge:
10 m
Gewicht:
23 kg
Weitere Suchbegriffe: Fußbodenkanal, Kabelabdeckhaube, Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Riefenmatten, Schlauchbrücke, feinriefenmatte, Kabelbrücken, Schlauchbrücken, Überfahrschutz, Kabelüberfahrschutz, Gummiläufer, Adam, Hall
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
pro Stück
€ 8,50*
ab € 89,11*
€ 112,99*
7 Tage
17
pro Rolle
Frei Haus
ab € 137,93*
€ 172,94*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,99*
€ 134,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,37*
€ 127,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
ab € 58,08*
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 137,25*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,89*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 137,30*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 85,69*
Ähnlich
Schake
ab € 60,19*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 44,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 143,88*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 266,65*
Ähnlich
Moravia
279.21.784
ab € 51,17*
Ähnlich
Schake
33931
ab € 153,73*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 403,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 257,47*
Ähnlich
Urbanus
ab € 44,24*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 63,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.