Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller Ø 76 mm aus Stahl, zum Aufdübeln (Bodenplatte 200x200mm), feststehend, ohne Verschluss, Helmkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller Ø 76 mm mit Halbkugel, zum Aufdübeln Art. 13342-3
Modellbeispiel: Stilpoller Ø 76 mm mit Halbkugel, zum Aufdübeln Art. 13342-3
Technische Ansicht:
Detailansicht: Helmkopf Art. - Nr. 13341
Detailansicht: Kugel, gestauchtArt. - Nr. 13343
Detailansicht: Kugelkonus Art. - Nr. 13344
Detailansicht: Vollkugel Art. - Nr. 13345
Detailansicht: Flachkopf Art. - Nr. 13346
Detailansicht: Halbkugel Art. - Nr. 13342
Technische Ansicht: zum Einbetonieren Art. - Nr. 13341-1
Technische Ansicht: zum Aufdübeln Art. - Nr. 13341-3
Technische Ansicht: zum Aufdübeln, umlegbar mit DK und/oder PZ Art. - Nr. 13341-5dk-co
Artikel-Nr.:
     328-13341-3
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527101892
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
  • Höhe über Flur: 900 mm
    + Kopf (ca. 10-15 mm)
  • Oberfläche/Material: Stahl, feuerverzinkt u.
    beschichtet in RAL 7021

| |

Achtung: Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln (Bodenplatte 200x200mm)
Modell:
feststehend
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Kopf Form:
Helmkopf
Material:
Stahl, feuerverzinkt u. beschichtet
Pfosten Ø:
76 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
900 mm + Kopf (ca. 10-15 mm)
Farbe:
anthrazitgrau (RAL 7021)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 127,07*
€ 158,84*
€ 4,95*
ab € 127,82*
€ 158,84*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 119,76*
€ 159,43*
11 Tage
17
Frei Haus
ab € 177,10*
€ 218,89*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,43*
€ 189,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,46*
€ 186,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,77*
€ 180,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,43*
€ 173,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,87*
€ 156,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,76*
€ 142,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
KSK 840504
ab € 23,17*
Zubehör
Urbanus
ab € 18,46*
Zubehör
Urbanus
ab € 22,90*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,33*
Zubehör
Urbanus
ab € 17,10*
Zubehör
Urbanus
ab € 82,31*
Zubehör
Urbanus
10x VSG 840562
ab € 70,08*
Zubehör
Urbanus
ab € 58,03*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,63*
Zubehör
Urbanus
HOE 840511
ab € 17,16*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,08*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,33*
Zubehör
Urbanus
ab € 1,53*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.