Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller Ø 60 mm, mit Flachkopf, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, herausnehmbar, mit Profilzylinder oben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht: Stilpoller Ø 60 mm mit Flachkopf Art. - Nr. 13310
Detailansicht: Stilpoller Ø 60 mm mit Flachkopf Art. - Nr. 13310
Technische Ansicht:
Detailansicht: Flachkopf
Technische Ansicht: zum EinbetonierenArt. - Nr. 13310
Technische Ansicht: zum Aufdübeln Art. - Nr. 13311
Technische Ansicht: Herausnehmbar ohne Verschluss (inkl. Bodenhülse) Art. - Nr. 13312
Technische Ansicht: Herausnehmbar mit DK oder PZ (inkl. Bodenhülse) Art. - Nr. 13313 u. 13314
Artikel-Nr.:
     328-13314
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527101076
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Höhe über Flur: 900 mm
    + Kopf (ca. 10-15 mm)
  • Pfosten Ø: 60 mm
  • Material: Stahl, verzinkt
    u. beschichtet
  • Farbe: schwarzgrau (RAL 7021)

| |

Achtung: Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Modell:
herausnehmbar
Schließung:
mit Profilzylinder oben
Verschluss:
mit Verschluss
Material:
Stahl, verzinkt u. beschichtet
Pfosten Ø:
60 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
900 mm + Kopf (ca. 10-15 mm)
Farbe:
schwarzgrau (RAL 7021)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,89*
€ 340,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,52*
€ 336,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 274,04*
€ 326,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,84*
€ 297,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,11*
€ 282,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,32*
€ 250,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 19,09*
Zubehör
Urbanus
ab € 22,72*
Zubehör
Urbanus
ab € 17,71*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,08*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,36*
Zubehör
Urbanus
ab € 1,58*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.