Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Pfosten
>
Stilpoller
>
Artikel
Absperrpfosten 'Acero Rundkopf' (V4A) Ø 76 mm aus Edelstahl, zum Aufdübeln mit Bodenplatte aus Aluminium, glasperlengestrahlt, ohne Verschluss, selbstaufrichtend bis 30°
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-13166-gg
Hersteller:
Urbanus
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527097676
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit einer Höhe von 900 mm und einem Durchmesser von 76 mm ist dieser Absperrpfosten die perfekte Lösung für Ihre Sicherheitsbedürfnisse. Der runde Kopf und die silberne Farbe verleihen ihm ein modernes und ansprechendes Aussehen.
Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl (V4A) ist dieser Pfosten langlebig und rostbeständig.
Absperrpfosten -Acero Rundkopf- (V4A) Ø 76 mm aus
Edelstahl
Pfosten Ø: 76 mm
Höhe über Flur: 900 mm
| |
Hinweis:
Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.
Achtung:
Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
2x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509) für Art. 13163,13164 & 13165
4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509) für Art. 13162,13166 & 13167
Tipp:
Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte aus Aluminium
Oberfläche:
glasperlengestrahlt
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Bauart:
selbstaufrichtend bis 30°
Höhe über Flur:
900 mm
Pfosten Ø:
76 mm
Pfosten Form:
rund
Pfosten Farbe:
silber
... >
Absperrpfosten
>
Edelstahl
>
13158 | Absperrpfosten -Acero Rundkopf- (V4A) Ø 76 mm aus Edelstahl
Weitere Suchbegriffe:
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten edelstahl selbstaufrichtend
,
absperrpfosten edelstahl
,
absperrpfosten
,
Edelstahl-Absperrpfosten
,
Edelstahl-Absperrpoller
,
Edelstahl-Sperrpfosten
,
Edelstahlpfosten
,
Urbanus
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,69*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,15*
€ 435,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,72*
€ 424,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 346,01*
€ 411,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,34*
€ 383,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,53*
€ 361,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,69*
€ 325,69
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungs-Set
Urbanus
ab € 19,20*
Zubehör
Bodenhülse aus Aluminium, 61 mm
Urbanus
ab € 22,71*
Zubehör
Bodenplatte zum Einbetonieren
Urbanus
ab € 32,37*
Zubehör
Dreikantschlüssel nach DIN 3223 (M12)
Urbanus
ab € 17,70*
Zubehör
Edelstahl-Kettenöse, montiert, Mehrpreis.
Urbanus
855310
ab € 17,24*
Zubehör
Erdanker für Pfosten mit Sollbruchstelle oder selbstaufrichtend bis 30°
Urbanus
ab € 82,41*
Zubehör
Fußabdeckung für Edelstahl-Sperrpfosten, 61 mm
Urbanus
ab € 34,87*
Zubehör
Oberflächenschutz für Edelstahl
Urbanus
ab € 36,78*
Zubehör
Polier- und Reinigungspaste für Edelstahl
Pelox
ab € 38,02*
Zubehör
Schäkel aus Edelstahl V2A
Urbanus
ab € 8,08*
Zubehör
Universalschlüssel
STEIN HGS
ab € 20,25*
Zubehör
Zierabdeckring, für Edelstahlpfosten, Edelstahl V2A, Ø 60mm
Urbanus
855308, EZR 1
ab € 25,14*
Zubehör
Zubehör für Edelstahlpfosten, diverse, Absperrkette/Edelstahl,Ø 5mm/lfdm
Schake
ab € 13,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen