Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Acero Rundkopf' (V4A) Ø 76 mm aus Edelstahl, zum Aufdübeln Bodenplatte aus Aluminium, Ø 165 mm, glasperlengestrahlt, ohne Verschluss, feststehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero Rundkopf- Ø 76 mm aus Edelstahl (Art. 13162-g)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero Rundkopf- Ø 76 mm aus Edelstahl (Art. 13162-g)
Technische Ansicht: Edelstahl-Sperrpfosten Ø 76 mm V4A -Rundkopf- Art. - Nr. 13162-g
Detailansicht: Oberfläche geschliffen Art. - Nr. 13158-g
Detailansicht: Oberfläche glasperlengestrahltArt. - Nr. 13158-gg
Detailansicht: Rundkopf
Technische Ansicht: zum Einbetonieren Art. - Nr. 13158
Technische Ansicht: zum Aufdübeln Art. - Nr. 13162
Technische Ansicht: zum Aufdübeln, umlegbar mit DK und/oder PZ Art. - Nr. 13165
Technische Ansicht: zum Aufdübeln, selbstaufrichtend Art. - Nr. 13166
Technische Ansicht: zum Aufdübeln mit Sollbruchstelle Art. - Nr. 13167
Technische Ansicht: Zum Aufdübeln, selbstaufrichtend bis 30°, mit Sollbruchstelle, Art. - Nr. 32332
Artikel-Nr.:
     328-13162-gg
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527097591
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit einer Höhe von 900 mm und einem Durchmesser von 76 mm ist dieser Absperrpfosten die perfekte Lösung für Ihre Sicherheitsbedürfnisse. Der runde Kopf und die silberne Farbe verleihen ihm ein modernes und ansprechendes Aussehen.
Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl (V4A) ist dieser Pfosten langlebig und rostbeständig.

Absperrpfosten -Acero Rundkopf- (V4A) Ø 76 mm aus Edelstahl
  • Pfosten Ø: 76 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm

| |

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Achtung: Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 2x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509) für Art. 13163,13164 & 13165
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509) für Art. 13162,13166 & 13167
Tipp: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln Bodenplatte aus Aluminium, Ø 165 mm
Oberfläche:
glasperlengestrahlt
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Bauart:
feststehend
Höhe über Flur:
900 mm
Pfosten Ø:
76 mm
Pfosten Form:
rund
Pfosten Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, edelstahl sperrpfosten rund, absperrpfosten edelstahl, absperrpfosten, Edelstahl-Absperrpfosten, Edelstahl-Absperrpoller, Edelstahl-Sperrpfosten, Edelstahlpfosten, Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,58*
€ 387,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,99*
€ 376,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 306,51*
€ 364,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,69*
€ 332,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,82*
€ 316,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,16*
€ 288,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 19,19*
Zubehör
Urbanus
ab € 22,75*
Zubehör
Urbanus
ab € 32,33*
Zubehör
Urbanus
ab € 17,68*
Zubehör
Urbanus
855310
ab € 17,31*
Zubehör
Urbanus
ab € 82,25*
Zubehör
Urbanus
ab € 34,91*
Zubehör
Urbanus
ab € 36,94*
Zubehör
Pelox
ab € 38,09*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,09*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,41*
Zubehör
Urbanus
855308, EZR 1
ab € 20,08*
Zubehör
Schake
ab € 13,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.