Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Abfallbehälter 'Slim Jim' Rubbermaid, 518 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-12129
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0086876147629
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
|
  • Deckel verbergen den Müll und ermöglichen eine berührungslose Handhabung
  • passend zu beiden -Slim Jim- Rubbermaid Behältergrößen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
290 mm
Höhe:
518 mm
Tiefe:
70 mm
Farbe:
grün
Material:
Polyethylen
Einwurföffnung:
für Flaschen und Dosen
Serie:
Rubbermaid
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 5,50*
ab € 27,82*
€ 36,03*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 28,07*
€ 36,50*
5 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 28,39*
€ 36,64*
2 Tage
3
2
Frei Haus
ab € 27,75*
€ 37,97*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 34,06*
€ 45,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG9W1500LGRAY
ab € 159,26*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1971259
ab € 34,25*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG354060GRAY
ab € 51,09*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG354060BLA
ab € 49,70*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG354007BLUE
ab € 49,83*
Zubehör
Newell Brands
3556-00 grau
ab € 84,98*
Zubehör
Newell Brands
1980602 schwarz
ab € 77,12*
Zubehör
Newell Brands
3541-00 grau
ab € 43,96*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 beige
ab € 64,95*
Zubehör
Newell Brands
3540-07 blau
ab € 64,66*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 grau
ab € 64,63*
Zubehör
Newell Brands
3540-07 grün
ab € 64,40*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 schwarz
ab € 64,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.