Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell für Mülltonne 60 L + 87 L Metall grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgestell für Mülltonne 60 L + 87 L Metall grau
Fahrgestell für Mülltonne 60 L + 87 L Metall grau
Fahrgestell für Mülltonne 60 L + 87 L Metall grau
Fahrgestell für Mülltonne 60 L + 87 L Metall grau
Fahrgestell für Mülltonne 60 L + 87 L Metall grau
Artikel-Nr.:
     866-RC3556-00-GSTL-3
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     3556-00 grau
EAN/GTIN:
     4051612355602
Suchbegriffe:
Mülltonne
Abfalltonne

Fahrgestell für Mülltonne 60 L + 87 L

Modernes unauffälliges Design. Abgestimmt auf unsere Behälterserie SLIM JIM. Leichtes Manövrieren durch 4 Lenkrollen. Spurlose Gummibereifung.

Für den Einsatz im Innenbereich z.B. Büro, Hotel, Gastronomie, Krankenhaus, Behörde, Lager

Artikeldetails:

  • Farbe: grau (Abbildung abweichend, zeigt Edelstahl-Ausführung)
  • Material: pulverbeschichtetes Metall
  • Gewicht: 2,9 kg

WeitereAUSFÜHRUNGEN und ZUBEHÖR siehe unten oder Sie geben im Suchfeld oben links den Begriff RUBBERMAID ein, dann gelangen Sie zu dem RUBBERMAID-Katalog.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,38*
€ 134,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,47*
€ 129,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Newell Brands
1980602 schwarz
ab € 77,31*
Zubehör
Newell Brands
3541-73 blau
ab € 44,36*
Zubehör
Newell Brands
3541-00 grau
ab € 44,31*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 beige
ab € 65,02*
Zubehör
Newell Brands
3540-07 blau
ab € 64,41*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 grau
ab € 65,00*
Zubehör
Newell Brands
3540-07 grün
ab € 65,02*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 schwarz
ab € 65,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.