Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer Slim Jim® mit Luftkanälen, 87 l, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid FG354060BLA Abfallbehälter Rechteckig Schwarz
Rubbermaid FG354060BLA Abfallbehälter Rechteckig Schwarz
Rubbermaid FG354060BLA Abfallbehälter Rechteckig Schwarz
Rubbermaid FG354060BLA Abfallbehälter Rechteckig Schwarz
Rubbermaid FG354060BLA Abfallbehälter Rechteckig Schwarz
Rubbermaid FG354060BLA Abfallbehälter Rechteckig Schwarz
Rubbermaid FG354060BLA Abfallbehälter Rechteckig Schwarz
Rubbermaid FG354060BLA Abfallbehälter Rechteckig Schwarz
Rubbermaid FG354060BLA Abfallbehälter Rechteckig Schwarz
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG354060BLA
Herst.-Nr.:
     FG354060BLA
EAN/GTIN:
     10086876186359
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Die Slim Jim®-Behälter mit Luftkanälen von Rubbermaid Commercial bieten beispiellose Leistung in engen Räumen.
Der Slim Jim®-Behälter mit Luftkanälen von Rubbermaid Commercial wurde entwickelt, um die Einhaltung des Abfallmanagements zu erleichtern und die Belastung für Mitarbeiter zu verringern. Hergestellt aus hochwertigen Materialien für gewerbliche Anwendungen, verfügen diese Behälter über 4 Luftkanäle, die das Entfernen von Müllsäcken bis zu 80 % leichter gestalten als herkömmliche Behälter mit glatter Wand.
  • Luftkanäle ermöglichen ein 80 % leichteres Herausheben der Abfallsäcke aus dem Abfalleimer, mehr Produktivität und weniger Verletzungsrisiken
  • Luftkanäle ermöglichen ein 80 % leichteres Herausheben der Abfallsäcke aus dem Behälter, mehr Produktivität und weniger Verletzungsrisiken.
  • 4 Beutelklemmen fixieren die Abfallsäcke am Rand des Mülleimers und sorgen für einen schnelleren, da knotenfreien Austausch der Säcke
  • Robuste Griffe an der Unterseite und am Rand des Behälters sind reißfest und verbessern die Handhabung beim Herausheben und Entleeren.
  • Der rippenverstärkte Rand ist knautschbeständig, während die stufige Bauweise ein Verklemmen beim Stapeln verhindert.
  • Für eine lange Lebensdauer aus den hochwertigsten Materialien für den gewerblichen Bedarf hergestellt.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Volumen:
87 l
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG270388BLUE
ab € 24,51*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1788373
ab € 28,31*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG269288GRN
ab € 27,70*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG268888LGRAY
ab € 24,68*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG267360BLA
ab € 29,80*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG269288YEL
ab € 30,54*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1980602
ab € 71,59*
Zubehör
Vepa Bins
0086876147599
ab € 54,77*
Zubehör
Newell Brands
1788372
ab € 28,23*
Zubehör
Eurobins
5009-00-BLU
ab € 61,85*
Zubehör
Vepa Bins
0086876227970
ab € 284,16*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG270388
ab € 34,01*
Zubehör
Vepa Bins
0086876227987
ab € 263,76*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
ab € 116,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.