Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell koppelbar für Mülltonne 60 L + 87 L Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgestell koppelbar für Mülltonne 60 L + 87 L Kunststoff schwarz
Fahrgestell koppelbar für Mülltonne 60 L + 87 L Kunststoff schwarz
Fahrgestell koppelbar für Mülltonne 60 L + 87 L Kunststoff schwarz
Fahrgestell koppelbar für Mülltonne 60 L + 87 L Kunststoff schwarz
Fahrgestell koppelbar für Mülltonne 60 L + 87 L Kunststoff schwarz
Fahrgestell koppelbar für Mülltonne 60 L + 87 L Kunststoff schwarz
Fahrgestell koppelbar für Mülltonne 60 L + 87 L Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     866-RC3551-88-BLA-3
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     1980602 schwarz
EAN/GTIN:
     4051612355107
Suchbegriffe:
Behälterfahrgestell
Fahrgestell für Behälter
fahrgestell für behälter

Fahrgestell koppelbar für Mülltonne 60 L + 87 L

Kunststoffkonstruktion - kein Verbeulen oder Abplatzen von Farbe. Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Lösungsmittel. Leichte Reinigung durch glatte Oberflächen. Die Wagen können einzeln eingesetzt werden oder gekoppelt. Eine verbundene Einheit läßt sich effizienter Rangieren und die Behälter haben einen sicheren Stand. An der unteren Vordersteine befindet sich eine Entriegelung der Wagen, welche mit dem Fuß bedient wird. Kein lästiges Bücken notwending. Spurlose Gummibereifung.

Für den Einsatz im Innenbereich z.B. Büro, Hotel, Gastronomie, Krankenhaus, Behörde, Lager

Artikeldetails:

  • Farbe: schwarz
  • Material: Korpus Polyethylen (Kunststoff), Radgehäuse und Mechanik Metall
  • Gewicht: 4,8 kg

Weitere AUSFÜHRUNGEN und ZUBEHÖR siehe unten oder Sie geben im Suchfeld oben links den Begriff RUBBERMAID ein, dann gelangen Sie zu dem RUBBERMAID-Katalog.

Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, Abfalltonne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Newell Brands
3541-73 blau
ab € 43,95*
Zubehör
Newell Brands
3541-00 grau
ab € 44,17*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 beige
ab € 65,04*
Zubehör
Newell Brands
3540-07 blau
ab € 65,09*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 grau
ab € 64,70*
Zubehör
Newell Brands
3540-07 grün
ab € 65,04*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 schwarz
ab € 65,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.