Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel fürs Dosenrecycling Slim Jim® Recycling-Deckel, Flaschen und Dosen, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel fürs Dosenrecycling Slim Jim® Recycling-Deckel, Flaschen und Dosen, grün
Deckel fürs Dosenrecycling Slim Jim® Recycling-Deckel, Flaschen und Dosen, grün
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG269288GRN
Herst.-Nr.:
     FG269288GRN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Die Slim Jim®-Recycling-Deckel von Rubbermaid Commercial erleichtern die Müll- und Recyclingsortierung durch austauschbare, farbcodierte Aufsätze.

  • Austauschbare, farbcodierte Aufsätze zur besseren Mülltrennung: blauer Aufsatz mit Schlitzöffnung für Altpapier; Aufsätze in Grün, Blau und Braun mit runder Öffnung für Glasflaschen und Dosen; grauer Deckel mit Griffen für Restmüll.
  • Mülltrennung und Recycling mit wechselbaren, farbcodierten Aufsätzen.
Weitere Informationen:
Farbe:
GRÜN
Material:
Kunststoff
Deckel:
Flaschen / Dosen
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Deckel Stapelbehälter, Klappe Stapelbehälter, Deckel Transportbehälter, Transportbehälterdeckel, Abfallbehälter Deckel, Mülleimerdeckel, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, deckel stapelbehälter grün, deckel stapelbehälter, abfalltrennsystem 87l, Deckel fürs Dosenrecycling, Deckel fürs Flaschenrecycling, Aufsatz fürs Dosenrecycling, Aufsatz fürs Flaschenrecycling, Recycling-Behälter, Mülltrennung, Behälter, Eimer, Abfallbehälter für Innenbereiche, Recycling, Recyceln, Slimjim
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG9W1500LGRAY
ab € 158,95*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1971259
ab € 34,33*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG354060GRAY
ab € 51,31*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG354060BLA
ab € 49,83*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG354007BLUE
ab € 49,93*
Zubehör
Newell Brands
3556-00 grau
ab € 85,01*
Zubehör
Newell Brands
1980602 schwarz
ab € 77,41*
Zubehör
Newell Brands
3541-00 grau
ab € 44,09*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 beige
ab € 64,64*
Zubehör
Newell Brands
3540-07 blau
ab € 64,98*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 grau
ab € 64,98*
Zubehör
Newell Brands
3540-07 grün
ab € 64,40*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 schwarz
ab € 65,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.