Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Kopfschutz benutzen, Aluminium, geprägt, 315 mm, Einzelschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Gebotsschild Kopfschutz benutzen (Art. 21.a7155)
Modellbeispiel: Gebotsschild Kopfschutz benutzen (Art. 21.a7155)
Artikel-Nr.:
     328-11.a7165
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527362262
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M014 Kopfs...
Kopfschutz benutzen M014 Gebotsschi...
gebotsschild en iso 7010 m014 kopfs...
gebotsschild en iso 7010 m014 kopfs...
  • ASR A1.3 M014
  • DIN EN ISO 7010 M014

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, geprägt
Durchmesser:
315 mm
Lieferumfang:
Einzelschild
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3 M014; DIN EN ISO 7010 M014
Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Hinweisschild, Kombischild, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, BGV, A8, DIN, 4844, Kopfschutz-benutzen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,73*
€ 23,18*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 20,21*
€ 29,14*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 35,23*
Zubehör
Wolk
ab € 93,99*
Zubehör
Schake
ab € 34,93*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 5,68*
Zubehör
Wolk
ab € 4,79*
Zubehör
Wolk
ab € 0,74*
Zubehör
Wolk
ab € 1,60*
Zubehör
Wolk
90.9126
ab € 1,89*
Zubehör
Wolk
90.9121
ab € 1,33*
Zubehör
Wolk
90.9122
ab € 1,89*
Zubehör
Wolk
90.9123
ab € 8,32*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,91*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,92*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,80*
Zubehör
Wolk
90.9124
ab € 1,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.