Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Gehörschutz benutzen, Aluminium, geprägt, 100 mm, Einzelschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Gebotsschild Gehörschutz benutzen (Art. 21.a7055)
Modellbeispiel: Gebotsschild Gehörschutz benutzen (Art. 21.a7055)
Artikel-Nr.:
     328-11.a7055
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527361227
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
gebotsschild en iso 7010 m003 gehör...
  • ASR A1.3 M003
  • DIN EN ISO 7010 M003

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, geprägt
Durchmesser:
100 mm
Lieferumfang:
Einzelschild
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3 M003; DIN EN ISO 7010 M003
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen, gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen 10cm, Gebotszeichen, Hinweisschild, Kombischild, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, BGV, A8, DIN, 4844, Gehörschutz-benutzen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 3,71*
1
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 3,71*
6 Tage
105
5
€ 7,90*
ab € 2,95*
€ 4,89*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 4,79*
€ 9,04*
7 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 7,12*
€ 10,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7050
ab € 5,02*
Ähnlich
Wolk
30.A7052
ab € 2,96*
Ähnlich
Wolk
31.A7050
ab € 31,92*
Ähnlich
Wolk
11.A7060
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
11.A7065
ab € 6,26*
Ähnlich
Wolk
11.A7070
ab € 10,12*
Ähnlich
Wolk
21.A7055
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
21.A7060
ab € 1,97*
Ähnlich
Wolk
21.A7065
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.