Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild,Gehörschutz benutzen,Wandschild,Alu,Ø 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
547222
547222
Artikel-Nr.:
     711-547222
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A7055
EAN/GTIN:
     4044589367709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
gebotsschild en iso 7010 m003 gehör...
Gebotsschild
  • Gehörschutz benutzen
  • Wandschild
  • aus Aluminium
  • gemäß DIN EN ISO 7010 M003 und ASR A1.3 M003
  • Durchmesser 100 mm

Suchbegriffe:
Schild, Warnschild, Gebotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Gebotsschild
Schildtyp:
Wandschild
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Gehörschutz benutzen
Norm:
DIN EN ISO 7010 M003
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 M003
Material:
Aluminium
Durchmesser:
100 mm
Mindestmenge:
1
Gewicht:
0.01 kg
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen, gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen 10cm, Schild, Warnschild, Gebotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 3,71*
1
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 3,71*
6 Tage
105
5
€ 7,90*
ab € 2,95*
€ 4,89*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 4,79*
€ 9,04*
Lager 711
24
1
Frei Haus
ab € 7,12*
€ 10,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7050
ab € 5,02*
Ähnlich
Wolk
30.A7052
ab € 2,96*
Ähnlich
Wolk
31.A7050
ab € 31,92*
Ähnlich
Wolk
11.A7060
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
11.A7065
ab € 6,26*
Ähnlich
Wolk
11.A7070
ab € 10,12*
Ähnlich
Wolk
21.A7055
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
21.A7060
ab € 1,97*
Ähnlich
Wolk
21.A7065
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.