Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsschild, Zulässige Höchstgeschwindigkeit ... km/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verkehrsschild Zulässige Höchstgeschwindigkeit (Art. 11.5834)
Modellbeispiel: Verkehrsschild Zulässige Höchstgeschwindigkeit (Art. 11.5834)
Artikel-Nr.:
     328-11.5834
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588441184
Suchbegriffe:
Verbotsschild
Verbotszeichen
Verkehrskennzeichnung
Verkehrszeichen
  • Materialstärke: 0,6 mm
  • Maße (BxH): 500 x 750 mm
  • Material: Alu, geprägt und einbrennlackiert
  • Text: ... Hier gilt die StVO

Achtung: Nicht für den Bereich der StVO geeignet!
| |

Hinweis: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Geschwindigkeit an!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium
Materialstärke:
0,6 mm
Maße (BxH):
500 x 750 mm
Oberfläche:
geprägt und einbrennlackiert
Text:
... Hier gilt die StVO
Weitere Suchbegriffe: Kraftfahrzeugkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,33*
€ 120,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 94,95*
Zubehör
Schake
ab € 16,04*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,77*
Zubehör
Wolk
ab € 2,31*
Zubehör
Wolk
ab € 1,14*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,89*
Zubehör
Wolk
ab € 2,52*
Zubehör
Schake
ab € 1,79*
Zubehör
Schake
ab € 3,22*
Zubehör
k.A.
ab € 2,64*
Zubehör
Wolk
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.