Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Elasto Orange', überfahrbar, 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Elasto Orange-, überfahrbar vl. Art. 12855, 10060, 10061, 12856
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Elasto Orange-, überfahrbar vl. Art. 12855, 10060, 10061, 12856
Technische Ansicht: Absperrpfosten -Elasto Orange-, überfahrbar (Art. 12856)
Technische Ansicht: Absperrpfosten -Elasto Orange- v.l.: Art. 12855, 10060, 10061, 12856
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Orange-, überfahrbar, Art. 12855
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Orange-, überfahrbar, Art. 10060
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Orange-, überfahrbar, Art. 10061
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Orange-, überfahrbar, Art. 12856
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Orange- (Art. 10061), keine Beschädigungen am PKW
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Orange- (Art. 10061), komplett überfahrbar
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Orange-, überfahrbar, Art. 10061
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Orange-, überfahrbar, Art. 10061
Artikel-Nr.:
     328-10061
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410171210
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit einem Durchmesser von 80 mm und einer auffälligen orangefarbenen Farbe ist dieser überfahrbare Pfosten nicht zu übersehen. Die retroreflektierenden Streifen sorgen zudem für eine gute Sichtbarkeit, besonders bei schlechten Lichtverhältnissen. Hergestellt aus hochwertigem PU (Polyurethan) und mit einer Garantie von 5 Jahren*, können Sie sich auf die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit dieses Produkts verlassen.

  • Material: PU (Polyurethan)
  • Pfosten Ø: 80 mm
  • Fuß Ø: 200 mm
  • Farbe: orange
  • mit retroreflektierenden Streifen
  • ohne Befestigungsmaterial
  • Garantie: 5 Jahre*

(*auf Farbstabilität, Elastizität und Selbstaufrichtung)
|
  • richtet sich nach überfahren selbsttätig wieder auf
  • für Ein- und Ausfahrten und Parkhäuser
  • ideal als Fahrbahnteiler und bei engen Zuwegen
  • Material ist sehr robust und flexibel
  • es werden 3 Schrauben und 3 Dübel benötigt
|

Achtung: Befestigungsset (VE 3 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Nicht für permanentes Überfahren (z.B. mehrfach täglich) geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
750 mm
Pfosten Ø:
80 mm
Farbe:
orange
Fuß Ø:
200 mm
Garantie:
5 Jahre*
Material:
PU (Polyurethan)
Eigenschaft:
überfahrbar
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Warnkegel, Fahrbahnmarkierung, Leitzylinder, Leitpoller, Flexibler-Absperrpfosten, überfahrbar, Flexipfosten, Verkehrsleitkegel, 412215, 412214, 412212, 412211, Temka, Gelber, Knickpoller
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 21,86*
€ 33,36*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 27,48*
€ 37,65*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 34,07*
€ 46,78*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 43,75*
€ 59,03*
1
€ 4,70*
ab € 42,03*
€ 61,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
13194AD
ab € 3,08*
Zubehör
Temka
ab € 3,08*
Zubehör
Temka
ab € 3,31*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,70*
Zubehör
Temka
ab € 13,39*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
Zubehör
Temka
ab € 1,06*
Zubehör
Temka
13174HS
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.