Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexipfosten orange mit reflekt. Streifen, Polyurethan, Ø 80 mm, Höhe 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56311
56311
Artikel-Nr.:
     164-56311
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     14212FP
EAN/GTIN:
     4250410171210
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Flexipfosten orange
mit 3 weißen reflektierenden Streifen RA1
Material: PUR (Polyurethan)
Ø 80 mm, Höhe 750 mm
Fuß-Ø: 20 cm
Gewicht: ca. 1,32 kg
Bestellhinweis:
Zur Befestigung der Pfosten werden
3 Schlüsselschrauben Best.-Nr. 56191 benötigt.
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
299275
Eigenschaft:
reflektierend
Farbe:
Orange
Material:
PUR-Polyurethan
Verwendung:
Außeneinsatz
Außen Ø:
80 mm
Höhe:
750 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 22,02*
€ 33,19*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 27,35*
€ 37,46*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 33,61*
€ 45,76*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 34,23*
€ 46,53*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 44,12*
€ 59,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
13194AD
ab € 3,06*
Zubehör
Temka
13194WW
ab € 3,05*
Zubehör
Temka
ab € 10,08*
Zubehör
Temka
ab € 3,30*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,71*
Zubehör
Temka
ab € 13,47*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
Zubehör
Temka
13174HS
ab € 0,80*
Zubehör
Temka
13174HH
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.