| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-118501419 Herst.-Nr.: PICA DRY + MINE-GRAPHIT + VAS-STIFT EAN/GTIN: 9010582010572 |
| |
|
| | |
| Pica Dry Tieflochmarker Set - Druckbleistift mit 10 Ersatzminen graphit 2B- Hochwertiger Pica Tieflochmarker für Markierungen und Beschriftungen auf staubigen, rauen, öligen, feuchten und dunklen Flächen
- Der robuste und praktische Tieflochmarker hat einen automatischen Minenvorschub und verfügt über einen integrierten Spitzer für millimetergenaues Anzeichnen
- Die Ersatzminen "Multi-Use" für Pica Dry Tieflochmarker markieren auf allen Oberflächen und haben ein sehr gute Kontrast und Abgabenverhältnis
- Die Ersatzminen sind bereits angespitzt und überzeugen mit einer hohen Farbabgabe für eine gut sichtbare Markierung
- Lieferumfang: 1x Pica Dry Longlife 3030, 10x Pica Dry Minen graphit 2B, 1x vasalat Bleistift
Das Pica Dry Tieflochmarker Set bietet dir alles, was du für professionelle Markierungen und Beschriftungen auf staubigen, rauen, öligen, feuchten und dunklen Flächen benötigst. Der hochwertige Pica Dry Tieflochmarker zeichnet sich durch seine Robustheit und Praktikabilität aus. Mit automatischem Minenvorschub und integriertem Spitzer ermöglicht er millimetergenaues Anzeichnen. Egal, unter welchen Bedingungen du arbeitest, dieser Pica Minen Bleistift ist dein zuverlässiger Begleiter. Im Set enthalten sind auch 10 Ersatzminen "Multi-Use" und der Pica Dry Tieflochmarker 3030 sowie ein vasalat Bleistift. Diese Ersatzminen bieten eine hervorragende Kontrast- und Abgabeleistung auf allen Oberflächen. Bereits angespitzt und mit hoher Farbabgabe, sorgen sie für gut sichtbare Markierungen. Lieferumfang:- 1x Pica Dry Longlife 3030
- 10x Pica Dry Minen graphit 2B
- 1x vasalat Bleistift
Weitere Informationen: | | Farbe: | graphit | Type: | 3030 & 4030 | Zusatzbezeichnung: | Pica Dry Set | Ausführung: | Pica Dry + Minen graphit 2B |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |