Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Küchenarmatur CA108 I Window druckfest, Edelstahl, für Vorfenstermontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Küchenarmatur CA108 I Window druckfest, Edelstahl, für Vorfenstermontage
Produktbild zu SOLIDO Küchenarmatur CA108 I Window druckfest, Edelstahl, für Vorfenstermontage
Skizze zu SOLIDO Küchenarmatur CA108 I Window druckfest, Edelstahl, für Vorfenstermontage
Anwendungsbild zu SOLIDO Küchenarmatur CA108 I Window druckfest, Edelstahl, für Vorfenstermontage
Anwendungsbild zu SOLIDO Küchenarmatur CA108 I Window druckfest, Edelstahl, für Vorfenstermontage
Symbol zu SOLIDO Küchenarmatur CA108 I Window druckfest, Edelstahl, für Vorfenstermontage
LOGO zu SOLIDO Küchenarmatur CA108 I Window druckfest, Edelstahl, für Vorfenstermontage
Artikel-Nr.:
     3145-113520736
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     199404
EAN/GTIN:
     8718591755071
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
SOLIDO Küchenarmatur CA108 I Window druckfest, Edelstahl, für Vorfenstermontage

Hebelbedienung rechts
langlebige Keramikscheiben
flexible Schlauch-Anschlüsse
Kaltstart: Der Bedienhebel steht in der Grundeinstellung immer auf Kaltstart, so wird keine Energie für das Warmwasser verbraucht.
Vorfenstermontage: Anhand der flexiblen Schläuche wird die Armatur senkrecht aus dem Becken gezogen und danach umgeklappt.

Weitere Informationen:
Ausführung:
druckfest
Hahnlochbohrung Ø:
35 mm
Oberfläche:
Edelstahl
Type:
CA108I Vorfenster
Auslauf:
schwenkbar
Brausefunktion:
Nein
Marke:
Solido
Schwenkbereich:
360 °
Weitere Suchbegriffe: spültisch einarmarmatur, Vorfenstermontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 316,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,85*
€ 455,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,45*
€ 455,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,71*
€ 439,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,02*
€ 409,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,40*
€ 376,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franke
133.0026.896
ab € 24,92*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 17,95*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,78*
Zubehör
Schell
102000699
ab € 3,84*
Zubehör
Schell
102010699
ab € 4,56*
Zubehör
Schell
064370699
ab € 1,63*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.