Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Küchenarmatur CA116IU mit ausziehbarem Auslauf, druckfest, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Küchenarmatur CA116IU mit ausziehbarem Auslauf, druckfest, Edelstahl
Produktbild zu SOLIDO Küchenarmatur CA116IU mit ausziehbarem Auslauf, druckfest, Edelstahl
Skizze zu SOLIDO Küchenarmatur CA116IU mit ausziehbarem Auslauf, druckfest, Edelstahl
Symbol zu SOLIDO Küchenarmatur CA116IU mit ausziehbarem Auslauf, druckfest, Edelstahl
LOGO zu SOLIDO Küchenarmatur CA116IU mit ausziehbarem Auslauf, druckfest, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-113520604
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     199332
EAN/GTIN:
     8718591754340
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
SOLIDO Küchenarmatur CA116IU mit ausziehbarem Auslauf, druckfest, Edelstahl

langlebige Keramikscheiben
flexible Schlauch-Anschlüsse
Kaltstart: Der Bedienhebel steht in der Grundeinstellung immer auf Kaltstart, so wird keine Energie für das Warmwasser verbraucht.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
Edelstahl
Hahnlochbohrung Ø:
35 mm
Type:
CA116IU
Marke:
Solido
Ausführung:
druckfest
Brausefunktion:
Nein
Auslauf:
schwenk- und ausziehbar
Schwenkbereich:
90 °
Weitere Suchbegriffe: spültisch einarmarmatur, Armaturen, Küchenarmatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 295,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,34*
€ 426,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,82*
€ 423,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,72*
€ 411,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,56*
€ 396,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,96*
€ 352,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franke
133.0026.896
ab € 24,81*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 17,97*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,78*
Zubehör
Schell
102000699
ab € 3,83*
Zubehör
Schell
102010699
ab € 4,58*
Zubehör
Schell
064370699
ab € 1,64*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.