Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Küchenarmatur CA108 IU mit ausziehbarem Auslauf druckfest, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Küchenarmatur CA108 IU mit ausziehbarem Auslauf druckfest, Edelstahl
Produktbild zu SOLIDO Küchenarmatur CA108 IU mit ausziehbarem Auslauf druckfest, Edelstahl
Skizze zu SOLIDO Küchenarmatur CA108 IU mit ausziehbarem Auslauf druckfest, Edelstahl
Anwendungsbild zu SOLIDO Küchenarmatur CA108 IU mit ausziehbarem Auslauf druckfest, Edelstahl
Symbol zu SOLIDO Küchenarmatur CA108 IU mit ausziehbarem Auslauf druckfest, Edelstahl
LOGO zu SOLIDO Küchenarmatur CA108 IU mit ausziehbarem Auslauf druckfest, Edelstahl
LOGO zu SOLIDO Küchenarmatur CA108 IU mit ausziehbarem Auslauf druckfest, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-113520603
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     199318
EAN/GTIN:
     8718591754418
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
SOLIDO Küchenarmatur CA108 IU mit ausziehbarem Auslauf druckfest, Edelstahl

Hebelbedienung rechts
langlebige Keramikscheiben
flexible Schlauch-Anschlüsse
Kaltstart: Der Bedienhebel steht in der Grundeinstellung immer auf Kaltstart, so wird keine Energie für das Warmwasser verbraucht.

Weitere Informationen:
Marke:
Solido
Hahnlochbohrung Ø:
35 mm
Oberfläche:
Edelstahl
Auslauf:
schwenk- und ausziehbar
Brausefunktion:
Nein
Type:
CA108IU
Ausführung:
druckfest
Schwenkbereich:
360 °
Weitere Suchbegriffe: spültisch einarmarmatur, Armaturen, Küchenarmatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,06*
€ 398,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,19*
€ 395,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,27*
€ 382,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,08*
€ 367,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,13*
€ 326,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franke
133.0026.896
ab € 24,79*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 17,98*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,78*
Zubehör
Schell
102000699
ab € 3,84*
Zubehör
Schell
102010699
ab € 4,55*
Zubehör
Schell
064370699
ab € 1,63*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,34*
Zubehör
SOLIDO
199403
ab € 54,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.