Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Küchenarmatur Viva A druckfest, tobacco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu SOLIDO Küchenarmatur Viva A druckfest, tobacco
LOGO zu SOLIDO Küchenarmatur Viva A druckfest, tobacco
Artikel-Nr.:
     3145-113520589
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     400404SAT00AB
EAN/GTIN:
     8057972013486
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
SOLIDO Küchenarmatur Viva A druckfest, tobacco

langlebige Keramikscheiben
flexible Schlauch-Anschlüsse

Weitere Informationen:
Marke:
Solido
Schwenkbereich:
360 °
Auslauf:
schwenkbar
Hahnlochbohrung Ø:
35 mm
Type:
400404SAT00AB
Ausführung:
druckfest
Brausefunktion:
Nein
Oberfläche:
tobacco
Weitere Suchbegriffe: spültisch einarmarmatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,85*
€ 471,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,27*
€ 469,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,71*
€ 454,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,62*
€ 437,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,19*
€ 389,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schell
053760699
ab € 17,96*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,78*
Zubehör
Schell
102000699
ab € 3,84*
Zubehör
Schell
102010699
ab € 4,55*
Zubehör
Schell
064370699
ab € 1,64*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.