Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Küchenarmatur Viva A drucklos, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Küchenarmatur Viva A drucklos, chrom
Produktbild zu SOLIDO Küchenarmatur Viva A drucklos, chrom
Anwendungsbild zu SOLIDO Küchenarmatur Viva A drucklos, chrom
Anwendungsbild zu SOLIDO Küchenarmatur Viva A drucklos, chrom
Anwendungsbild zu SOLIDO Küchenarmatur Viva A drucklos, chrom
Anwendungsbild zu SOLIDO Küchenarmatur Viva A drucklos, chrom
Symbol zu SOLIDO Küchenarmatur Viva A drucklos, chrom
LOGO zu SOLIDO Küchenarmatur Viva A drucklos, chrom
Artikel-Nr.:
     3145-113520569
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     400404SAT10CR
EAN/GTIN:
     8050519303606
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
SOLIDO Küchenarmatur Viva A drucklos, chrom

langlebige Keramikscheiben
flexible Schlauch-Anschlüsse

Weitere Informationen:
Ausführung:
drucklos
Hahnlochbohrung Ø:
35 mm
Type:
400404SAT10CR
Auslauf:
schwenkbar
Marke:
Solido
Oberfläche:
chrom
Brausefunktion:
Nein
Schwenkbereich:
360 °
Weitere Suchbegriffe: spültisch einarmarmatur, Niederdruck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,40*
€ 377,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,35*
€ 375,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,77*
€ 367,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,96*
€ 353,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,69*
€ 310,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franke
133.0026.896
ab € 24,94*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 17,96*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,78*
Zubehör
Schell
102000699
ab € 3,84*
Zubehör
Schell
102010699
ab € 4,55*
Zubehör
Schell
064370699
ab € 1,64*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.