Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Küchenarmatur Halo druckfest, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Küchenarmatur Halo druckfest, chrom
Produktbild zu SOLIDO Küchenarmatur Halo druckfest, chrom
Skizze zu SOLIDO Küchenarmatur Halo druckfest, chrom
Skizze zu SOLIDO Küchenarmatur Halo druckfest, chrom
Skizze zu SOLIDO Küchenarmatur Halo druckfest, chrom
Anwendungsbild zu SOLIDO Küchenarmatur Halo druckfest, chrom
Anwendungsbild zu SOLIDO Küchenarmatur Halo druckfest, chrom
Symbol zu SOLIDO Küchenarmatur Halo druckfest, chrom
LOGO zu SOLIDO Küchenarmatur Halo druckfest, chrom
LOGO zu SOLIDO Küchenarmatur Halo druckfest, chrom
Artikel-Nr.:
     3145-113520567
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     400750SAT00CR
EAN/GTIN:
     8057972001452
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
SOLIDO Küchenarmatur Halo druckfest, chrom

Druckfest: Direkter Anschluss an die Hauswasserleitung.
Drucklos: Nur in Verbindung mit drucklosen Kleinspeichern verwendbar.


langlebige Keramikscheiben
flexible Schlauch-Anschlüsse

Weitere Informationen:
Type:
400750SAT00RC
Marke:
Solido
Oberfläche:
chrom
Ausführung:
druckfest
Hahnlochbohrung Ø:
35 mm
Auslauf:
schwenk- und ausziehbar
Brausefunktion:
Ja
Schwenkbereich:
360 °
Weitere Suchbegriffe: spültisch einarmarmatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,66*
€ 363,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,36*
€ 361,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,72*
€ 351,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,04*
€ 340,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,58*
€ 300,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franke
133.0026.896
ab € 24,80*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 17,95*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,78*
Zubehör
Schell
102000699
ab € 3,84*
Zubehör
Schell
102010699
ab € 4,56*
Zubehör
Schell
064370699
ab € 1,63*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.