Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Küchenarmatur Mood P druckfest, schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Küchenarmatur Mood P druckfest, schwarz matt
Produktbild zu SOLIDO Küchenarmatur Mood P druckfest, schwarz matt
Skizze zu SOLIDO Küchenarmatur Mood P druckfest, schwarz matt
Skizze zu SOLIDO Küchenarmatur Mood P druckfest, schwarz matt
Skizze zu SOLIDO Küchenarmatur Mood P druckfest, schwarz matt
Anwendungsbild zu SOLIDO Küchenarmatur Mood P druckfest, schwarz matt
Symbol zu SOLIDO Küchenarmatur Mood P druckfest, schwarz matt
LOGO zu SOLIDO Küchenarmatur Mood P druckfest, schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-113520566
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     400745SAT00NE
EAN/GTIN:
     8057972001599
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
SOLIDO Küchenarmatur Mood P druckfest, schwarz matt

langlebige Keramikscheiben
flexible Schlauch-Anschlüsse

Weitere Informationen:
Ausführung:
druckfest
Auslauf:
schwenkbar
Oberfläche:
schwarz matt
Marke:
Solido
Hahnlochbohrung Ø:
35 mm
Type:
400745SAT00NE
Brausefunktion:
Nein
Schwenkbereich:
360 °
Weitere Suchbegriffe: spültisch einarmarmatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,10*
€ 346,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,86*
€ 343,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,02*
€ 336,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,51*
€ 324,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,00*
€ 284,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franke
133.0026.896
ab € 25,04*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 18,00*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,77*
Zubehör
Schell
102000699
ab € 3,83*
Zubehör
Schell
102010699
ab € 4,56*
Zubehör
Schell
064370699
ab € 1,63*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.