Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Küchenarmatur Mood D druckfest, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Küchenarmatur Mood D druckfest, chrom
Produktbild zu SOLIDO Küchenarmatur Mood D druckfest, chrom
Skizze zu SOLIDO Küchenarmatur Mood D druckfest, chrom
Skizze zu SOLIDO Küchenarmatur Mood D druckfest, chrom
Skizze zu SOLIDO Küchenarmatur Mood D druckfest, chrom
Anwendungsbild zu SOLIDO Küchenarmatur Mood D druckfest, chrom
Symbol zu SOLIDO Küchenarmatur Mood D druckfest, chrom
LOGO zu SOLIDO Küchenarmatur Mood D druckfest, chrom
LOGO zu SOLIDO Küchenarmatur Mood D druckfest, chrom
Artikel-Nr.:
     3145-113520563
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     400742SAT00CR
EAN/GTIN:
     8055727181459
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
SOLIDO Küchenarmatur Mood D druckfest, chrom

Druckfest: Direkter Anschluss an die Hauswasserleitung.
Drucklos: Nur in Verbindung mit drucklosen Kleinspeichern verwendbar.


langlebige Keramikscheiben
flexible Schlauch-Anschlüsse

Weitere Informationen:
Ausführung:
druckfest
Brausefunktion:
Ja
Marke:
Solido
Type:
400742SAT00CR
Auslauf:
schwenk- und ausziehbar
Oberfläche:
chrom
Hahnlochbohrung Ø:
35 mm
Schwenkbereich:
360 °
Weitere Suchbegriffe: spültisch einarmarmatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,30*
€ 307,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,45*
€ 305,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,29*
€ 300,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,11*
€ 289,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,68*
€ 250,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franke
133.0026.896
ab € 24,98*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 18,05*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,78*
Zubehör
Schell
102000699
ab € 3,83*
Zubehör
Schell
102010699
ab € 4,57*
Zubehör
Schell
064370699
ab € 1,63*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.