Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Küchenarmatur Viva D30 druckfest, schwarz/chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Küchenarmatur Viva D30 druckfest, schwarz/chrom
Produktbild zu SOLIDO Küchenarmatur Viva D30 druckfest, schwarz/chrom
Skizze zu SOLIDO Küchenarmatur Viva D30 druckfest, schwarz/chrom
Symbol zu SOLIDO Küchenarmatur Viva D30 druckfest, schwarz/chrom
LOGO zu SOLIDO Küchenarmatur Viva D30 druckfest, schwarz/chrom
Artikel-Nr.:
     3145-113520546
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     400426SAT00CR
EAN/GTIN:
     8034073345920
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
SOLIDO Küchenarmatur Viva D30 druckfest, schwarz/chrom

langlebige Keramikscheiben
flexible Schlauch-Anschlüsse

Weitere Informationen:
Marke:
Solido
Type:
400426SAT00CR
Oberfläche:
schwarz/chrom
Ausführung:
druckfest
Hahnlochbohrung Ø:
35 mm
Auslauf:
schwenk- und ausziehbar
Brausefunktion:
Ja
Schwenkbereich:
360 °
Weitere Suchbegriffe: spültisch einarmarmatur, Armaturen, Auszug, Brausearmatur, Handbrause, KWTSpülen, abnehmbare armaturen, spültischarmatur, wasseramatur, wasserhahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,99*
€ 376,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,95*
€ 373,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,42*
€ 365,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,65*
€ 351,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,79*
€ 307,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franke
133.0026.896
ab € 24,77*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 17,96*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,76*
Zubehör
Schell
102000699
ab € 3,85*
Zubehör
Schell
102010699
ab € 4,56*
Zubehör
Schell
064370699
ab € 1,63*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.