Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Küchenarmatur Viva A druckfest, schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Küchenarmatur Viva A druckfest, schwarz matt
Produktbild zu SOLIDO Küchenarmatur Viva A druckfest, schwarz matt
Symbol zu SOLIDO Küchenarmatur Viva A druckfest, schwarz matt
LOGO zu SOLIDO Küchenarmatur Viva A druckfest, schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-113520543
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     400404SAT00NE
EAN/GTIN:
     8034073345883
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
SOLIDO Küchenarmatur Viva A druckfest, schwarz matt

langlebige Keramikscheiben
flexible Schlauch-Anschlüsse

Weitere Informationen:
Marke:
Solido
Type:
400404SAT00NE
Oberfläche:
schwarz matt
Hahnlochbohrung Ø:
35 mm
Ausführung:
druckfest
Auslauf:
schwenkbar
Brausefunktion:
Nein
Schwenkbereich:
360 °
Weitere Suchbegriffe: spültisch einarmarmatur, Armaturen, KWTSpülen, spültischarmatur, wasseramatur, wasserhahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 273,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,70*
€ 392,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,28*
€ 389,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,14*
€ 380,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,09*
€ 366,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,00*
€ 324,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franke
133.0026.896
ab € 24,94*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 17,96*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,78*
Zubehör
Schell
102000699
ab € 3,84*
Zubehör
Schell
102010699
ab € 4,55*
Zubehör
Schell
064370699
ab € 1,64*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.