Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-110611201 Herst.-Nr.: 2860964 EAN/GTIN: 4015000071062 |
| |
|
| | |
| PATTEX Kraftkleber Liquid 650gProduktvorteile:- flüssig
- lösemittelhaltiger Kraftkleber
- klebt schnell mit Superkraft
- für höchste Festigkeit
- optimal zu verstreichen
- hohe Scherfestigkeit
- hochwärmefest -temperaturbeständig bis 110 °C
- ideal für geformte Flächen, schnelle Montage auf der Baustelle und zum Beschichten mit HPL
- ideal zur Teppichverklebung
Anwendungsbebiete:Für Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen mit HPL-Platten, wie z.B. Resopal, Formica u.a., Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall u.v.a. Zum Verlegen von Schallschluck-, Dämm- und Akustikplatten (außer Styropor), geeigneten Kunststoff-Kacheln und Wandbelägen verschiedenster Art (außer Weich- PVC und Kunstleder) auf tragfähigen, trockenen Untergründen. Zum Kleben von Furnierstreifen an Kanten und Rundungen. Zur Kantenabdichtung als Schutz gegen Nässe bei Massiv- und Sperrhölzern sowie bei Küchenarbeitsplatten und zur Klebung von Dichtungsstreifen. Nicht geeignet für:Styropor, Weich-PVC und Kunstleder. Verbrauch: ca. 12 m² á 4,5 kg Gebinde 250 – 350 g/m2für beidseitigen Klebeauftrag je nach Saugfähigkeit des Untergrundes Weitere Informationen: | | Marke: | Pattex | Bezeichnung: | Kraftkleber | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS09 | Kennzeichnung: | AT, DE, IT | Type: | Contact Liquid | GHSSIGNAL: | Gefahr | Inhalt: | 650 g | Verpackung: | Dose | Temperaturbeständigkeit: | bis +110 °C |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Folienkleber, Kleber für Gartenteichfolie, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Polychloropren-Klebstoff, Polychloroprenklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, pattex kraftkleber dose 650 g, folienkleber, kontaktkleber pattex, Druckkleber, Kantenklebstoff, Teppich, Teppich-Kleber, Teppichkleber, Teppichklebstoff, Teppichverklebung |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Dose | € 5,87* | ab € 13,66* | € 18,01* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Dose | Frei Haus | ab € 14,43* | € 18,50* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Dose | € 5,99* | ab € 14,73* | € 18,71* | | | | | | | | 1 | | pro Dose | € 5,50* | ab € 13,73* | € 18,97* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 30,52* | € 39,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|