| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104494333 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 931-2-8X140 EAN/GTIN: 4050128141679 |
| |
|
| | |
| ISO4014 M 8x140 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.
Weitere Informationen: | | b: | 28 mm | DIN: | 931 | d1: | 8 mm | E: | 14,38 mm | Gewindeform: | M | ISO: | 4014 | k: | 5,3 mm | L: | 140 mm | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | A2 | s: | 13 mm | Größe: | M 8x140 mm | Festigkeitsklasse: | 70 | Gewinde: | metrisch | Kopfform: | Sechskantkopf | Antrieb: | Aussensechskant | SW: | 13 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 a2 m8, din 931, din 931 m8, Aussensechskantschrauben, DIN931, Edelstahlschrauben, Edelstahlsechskant, Nierosterschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Nirosterschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben |
| | |
| |